イケヒコ・コーポレーション
イケヒコ・コーポレーションの ベッド・寝具
イケヒコ・コーポレーションの 敷きパッド
キッズ 寝具 コット敷きパッド ピンク 58×101cm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
56823019
品番
1192330222601
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥3,287
販売価格(税別)
¥
2,988
バスケットに入れる
お昼寝コット専用の敷パッドになります。
肌触りのよりタオル生地を使用しています。
洗えて清潔にご使用いただけます。
ご購入前にサイズをご確認お願いいたします。
寸法(cm)
58×101
アズワン品番
60-0537-92
素材
【表地】パイル部=綿100% 【裏地】ポリエステル100% 【中材】ポリエステル100%