1192330222627 キッズ 寝具 腹巻 ピンク 50×40cm イケヒコ・コーポレーション 56823037

1192330222627 キッズ 寝具 腹巻 ピンク 50×40cm イケヒコ・コーポレーション 56823037
1192330222627 キッズ 寝具 腹巻 ピンク 50×40cm イケヒコ・コーポレーション 56823037
1192330222627 キッズ 寝具 腹巻 ピンク 50×40cm イケヒコ・コーポレーション 56823037
1192330222627 キッズ 寝具 腹巻 ピンク 50×40cm イケヒコ・コーポレーション 56823037
1192330222627 キッズ 寝具 腹巻 ピンク 50×40cm イケヒコ・コーポレーション 56823037
1192330222627 キッズ 寝具 腹巻 ピンク 50×40cm イケヒコ・コーポレーション 56823037
1192330222627 キッズ 寝具 腹巻 ピンク 50×40cm イケヒコ・コーポレーション 56823037
1192330222627 キッズ 寝具 腹巻 ピンク 50×40cm イケヒコ・コーポレーション 56823037

キッズ 寝具 腹巻 ピンク 50×40cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード56823037品番1192330222627
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥3,287
販売価格(税別)
2,988

お子様の寝冷え対策に!!肌触りの良いタオル生地の腰巻きタイプ。
これでお布団をかけなくても大丈夫!どこに寝転がってもおなかを冷えから守ります。
ロングタイプなのでお子様の上半身~足まで覆います。(お子様の身長によります。)

寸法(cm)50×40アズワン品番60-0537-90素材【表地】パイル部=綿100% 【裏地】パイル部=綿100% 【中材】ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする