メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの 手研磨
アークランドサカモトの 砥石
アークランドサカモトの 角砥石
砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56823938
品番
PR4251
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
ステンレス包丁、打刃物、一般刃物の荒・中・仕上げ研ぎに
付属品
研ぎ台
材質
台:シリコン樹脂
粒度
#180(荒砥石)/#1000(中・仕上砥石)
色
ブラウン/グリーン/ブラック
質量(g)
約595(研ぎ台含む)
砥石寸法(mm)
(約)D180×W60×H28
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約185×67×31(研ぎ台含む)