メイン
アークランドサカモト
ソーダスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
56823981
品番
PR6049
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
用途
ソーダスプーン
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス鋼
色
シルバー
質量(g)
25
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【つぼ】35×25×3、【本体】195×26×13、【柄】135×12×3