メイン
アークランドサカモト
デザートフォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
56824008
品番
PR6052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
用途
デザートフォーク
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス鋼
色
シルバー
質量(g)
43
本数
【枝】4
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【本体】180×28×20、【枝】50×28×2、【柄】105×15×4