メイン
アークランドサカモト
デザートスープスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
56824017
品番
PR6053
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
用途
デザートスープスプーン
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス鋼
色
シルバー
質量(g)
48
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【つぼ】57×50×4、【本体】173×50×26、【柄】105×15×3