メイン
アークランドサカモト
バターナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
56824035
品番
PR6055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
用途
バターナイフ
仕様
食洗機対応
材質
ステンレス鋼
色
シルバー
質量(g)
22
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
145×19×12、【枝】56×19×2、【柄】83×13×3