メイン
アークランドサカモト
穴無しレンゲ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
56824087
品番
PR6041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
用途
中華料理やラーメンなどを食べる際に
その他
柄フック付
材質
ステンレス鋼
色
シルバー
質量(g)
24
対応
食洗機
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
【すくい部】55×41×9、【本体】168×41×26、【柄】100×16×4