メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの 南京錠・鍵
アークランドサカモトの キーアクセサリー
キーリングセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56824157
品番
X12632
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
用途
小物の落下防止、紛失防止に
仕様
キーリング:3個付
材質
鉄
色
シルバー
タイプ
アルミカラビナ用アクセサリー
リングサイズ
約24mm