東京化成製作所
東京化成製作所の 救急・救助用品
東京化成製作所の 担架
東京化成製作所の 本体 担架
担架
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56827246
品番
OS-107【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥32,980
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
耐荷重(kg)
100
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
スチールパイプ
種別
スタンダード型
材質
綿帆布
幅(mm)
540
全長(mm)
2100
質量(kg)
6.5
色
白
寸法(幅W×長さL)(mm)
540×2100
表面仕上げ
メラミン焼付