DEEDS
DEEDSの 理美容小物
DEEDSの ケース・ポーチ
ABBEYオリジナルコラボケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56827560
品番
A-BK002【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥30,980
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
裏面にはABBEYのロゴ入り
種別
4丁用
材質
上質牛革
寸法(mm)
250×100×40
色
ブラック
ベルト
専用ベルト付(腰巻き&肩掛け兼用/全長64〜123cm程度)