三菱電機
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機の 電力監視
三菱電機の 計器用変圧器
高圧以下計器用変圧器
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格負担(VA)
50
変圧比(V)
440/110
注文コード
56827849
品番
PD-50HF 440/110V【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥38,980
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
定格負担・変圧比・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ヒューズ
(VT)PL-G 0.6kV T2A 100kA
確度階級(級)
1.0・1P
質量(kg)
8.5
周波数(Hz)
50/60両用
制限負荷(VA)
200
耐電圧(kV)
3/-
定格負担(VA)
50
変圧比(V)
440/110
用途
一般計器用、継電器用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。