※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 撹拌棒
PTFE羽根型撹拌棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56827910
品番
G1【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥48,200
¥
26,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
アズワン品番
1-3143-01
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
PTFE、中芯/ステンレス(SUS304)
シャフト径(Φmm)
8(PTFE被覆部)
羽根(Φmm)
25
型番
G1
撹拌棒長さ(mm)
450
ステンレス部径(Φmm)
5