光を集中させる漏斗式反射板を採用により、狭角15°配光で超遠距離900m付近まで到達する、超遠距離タイプスポットライトです。 充電式・コードレースで電源の取れない場所でも大活躍! 使用場所によって手持ち・手提げ・吊り下げが可能! スイッチ一つで点灯4モード切替可能(点灯パターンHIGH→MIDDLE→LOW→SOS→OFF)。 電池残量がひと目で分かり計画的にご利用頂けます。 本体にUSB出力口付、モバイルバッテリーとしても利用可能!