ソフトクロステープ #390

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)50 注文コード56827998 品番390【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別) アウトレット
¥998799
この商品はテープ幅・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

薄手でしなやかなソフトクロスタイプ。扱い易い倍巻の50mタイプ

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ブラウン テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.21 基材スフ+ポリエステル 粘着剤合成ゴム系 粘着力7.93N/10mm 用途重梱包用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 伸度(%)9 粘着力(N/10mm)7.93 巻戻し力(N/10mm)2.45 引張強度(N/10mm)61.5 保持力(ズレmm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/814/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする