ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの 角型コネクタ
C シルバーコンタクト
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
適合電線サイズ
AWG12(4.0SQ)
タイプ
メス
注文コード
56828077
品番
09320006207【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,698
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
適合電線サイズ・タイプ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
適合
C Contact
適合電線サイズ
AWG12(4.0SQ)
タイプ
メス
定格電流(A)
40
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。