※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ICF34/VF20NI【ワケあり】 ICF/VF変換ニップル コスモ・テック 56828226 ICF34/VF20NI【ワケあり】 ICF/VF変換ニップル コスモ・テック 56828226

ICF/VF変換ニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ICF34 VF20 注文コード56828226 品番ICF34/VF20NI【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別) アウトレット
¥43,98021,980
この商品はICF・VFなど22種類から選べます 他の種類を見る

真空規格・各種汎用継手部品

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法L(mm)50 寸法D(mm)16.6 寸法C(mm)19 材質(フランジ)SUS 304 ICF34 VF20 内面処理バフ #400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする