曜日別特売
528190 純正タイプLEDバルブ D2R 35W 6000K ホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ) 56828567

528190 純正タイプLEDバルブ D2R 35W 6000K ホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ) 56828567
528190 純正タイプLEDバルブ D2R 35W 6000K ホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ) 56828567
528190 純正タイプLEDバルブ D2R 35W 6000K ホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ) 56828567
528190 純正タイプLEDバルブ D2R 35W 6000K ホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ) 56828567
528190 純正タイプLEDバルブ D2R 35W 6000K ホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ) 56828567
528190 純正タイプLEDバルブ D2R 35W 6000K ホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ) 56828567
528190 純正タイプLEDバルブ D2R 35W 6000K ホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ) 56828567

純正タイプLEDバルブ D2R 35W 6000K ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード56828567品番528190
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

HID(D2R)のヘッドライトがLED化となる高輝度LEDバルブ
HIDバルブと交換するだけでLEDの輝き!!ホワイト6000Kの明るさ!
純正HIDバルブと同じ全長サイズで車両を選ばず取付けが可能です

用途
電装パーツ
消費電力(W)(2個)122発光色ホワイト色温度(K)6000動作電圧(VDC) 12/24共用入数2個明るさ(Lm)7200適合バルブタイプD2R
取扱説明書:(0.35MB)
注意
※ヘッドライトの形状により取付ができない場合があります
※ソケット開口部が24mm以下の車両には取付出来ません
※取付けの際には照射および光軸の調整を必ずおこなってください
※車検対応製品となりますが車両及び取付け状況により不適合となる場合があります
※本製品はD2R専用です。D2Sには適合いたしません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする