モノタロウの 研究関連用品・実験用必需品
モノタロウの 試薬
エタノール 99.5% 1級
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
56836739
品番
18L
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途
実験・研究用、機械器具洗浄用
成分
エタノール 99.5%
等級
1級
化学式
C2H5OH
濃度(%)
≧99.5
化学組成
C
2
H
5
OH
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
18L
危険物の性状
水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。試験・研究用途以外の目的には使用できません。一般・個人の方はご購入いただけません。ご購入時には最終使用先事業者名が必要になる場合があります。
※商品に貼付の注意書きラベル等を全て理解の上使用して下さい。