本体イメージ
高昇
高昇の 看板・POP・掲示用品
高昇の インフォメーションスタンド
高昇の LED/デジタルサイネージ
耐水仕様スタンド付きデジタルサイネージインチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
注文コード
56836800
品番
DSNS-YD-43C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
高さ(mm)
【スタンド】1249
奥行(mm)
【スタンド】555、【本体】81
消費電力(W)
105
横幅(mm)
【スタンド】530、【本体】941
解像度
1920×1080
防塵防水性能
IP65
本体高さ(mm)
529
輝度(cd/m
2
)
1500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000