曜日別特売
SY9220-1GZE-03 SY922 SMC 56836805

SY922

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc3/8注文コード56836805品番SY9220-1GZE-03
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径Rc3/8切換方式2位置ダブルリード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする