本体イメージ
高昇
高昇の 看板・POP・掲示用品
高昇の インフォメーションスタンド
高昇の LED/デジタルサイネージ
耐水仕様バッテリー式デジタルサイネージ32インチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
56836809
品番
TV-G32PO-BAT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
奥行(mm)
478
横幅(mm)
448
充電時間
7時間(100%充電)
解像度
1920×1080
防塵防水性能
IP65
本体高さ(mm)
990
動作時間
10時間
バッテリー容量(mAh)
40000
輝度(cd/m
2
)
2000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000