FSC藤原産業
FSC藤原産業の その他測量用品
Pロート部品 ロート本体のみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
56836836
品番
PRKPH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
・Pロートのロート本体です。
・流下試験装置(P漏斗)を用いて行う注入モルタルの流動性試験装置です。
また、粘着性の少ないペーストの流動性の測定にも使用されます。
質量(kg)
約1.9
容量(mL)
1725
高さ(mm)
192
内径(mm)
【上端】178【下端】13
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
【流出管】13×38
注意
※ロート本体以外は別売りです
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません