シルバー

Harry Quinn LIVERPOOL163E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56836967 品番 LIVERPOOL163E-SL
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

振動吸収性に優れたクロモリフレームのミニベロ電動アシストバイク 低床フレームと伸縮可能ハンドルステムで幅広い適応サイズ

用途アウトドア等 付属品水筒型5.2Ahバッテリー、充電器Kタイプ ブレーキVブレーキ 質量(kg)総質量約15.1 シルバー フレームクロモリ バッテリー5.2Ah/25.2V タイヤサイズ16×1.75 モードアシストモード:3モード 折りたたみ寸法(mm)1370×630×390 走行距離(km)約38(エコモード時) 変速外装3段変速
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする