※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
入力16ch絶縁型デジタル
注文コード56836985
品番ADAM-6251-B
参考基準価格(税別)¥40,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
ADAM-6200シリーズは、アナログI/ O、デジタルI/ Oおよびリレーで構成されるイーサネットI/Oモジュール。
(ADAM-6000:標準EthernetリモートI/O用途向け。)
(ADAM-6200:デイジーチェーン/高信頼ネットワーク/装置組込み用途向け。)
========製品ラインアップ=============================
ADAM-6217:アナログ入力 8ch(8AI)
ADAM-6224:アナログ出力 4ch(4AO)/デジタル入力 4ch(4DI)
ADAM-6250:デジタル入力 8ch(8DI)/デジタル出力 7ch(7DO)
ADAM-6251:デジタル入力 16ch(16DI)
ADAM-6256:デジタル出力 16ch(16DO)
ADAM-6260:リレー出力 6ch
ADAM-6266:リレー出力 4ch/デジタル入力 4ch(4DI)
共有特長 IoT対応 Modbus/SNMP/MQTT 2ポート EthernetリモートI/O
================================================
■特長■
・ADAM 6200は Daisy-chain対応。
・Peer-to-Peer(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。
・Ethernetオートバイパス機能を搭載し、モジュールのシャットダウン時でも通信経路を維持し、システム信頼性を向上。
・GCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。PLCや外部コントローラを介さない自律制御を実現。
・IoTプロトコル(MQTT、SNMP、RESTful、Modbus TCP/UDP、HTTP(TLS))に対応し、各種システムとスムーズに通信可能。
・デイジーチェーン接続で配線が簡素化され、設置スペースを節約。
・EdgeHub対応により複数サイトからのデバイス遠隔管理が可能。(クラウド経由での設備監視・資産管理用途に適用)
■ ADAM-6200が選定される主な用途■
ADAM-6000シリーズと比較し、ADAM-6200シリーズが選定されるケースは以下の通りである。
・配線削減・省スペース化が求められる設備(デイジーチェーン接続によるネットワーク簡素化)
・複数I/Oモジュールを直列接続したい分散配置システム
・Webブラウザ(HTML5)によるモニタリング/設定を行いたい用途(専用ソフト不要)
・システム信頼性を重視するライン設備(Ethernetオートバイパス対応)
・装置内ネットワーク配線を最小化したい装置組込み用途