プロスペック両面テープEXTRA(最強粘着)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56837116 品番3937
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

車内・車外・材質問わず接着できる

用途PP・PEへの接着に テープ幅(mm)10 基材アクリルフォーム 温度範囲(℃)使用可能:-20〜150℃ テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)1.6 粘着剤アクリル系粘着剤 特性最強粘着
注意
※「効果的に接着できる素材」は絶対的に保証するものではありません。貼り付け箇所・面積により強度が異なるため、必ず試用して接着状態を確認してください。
※強度が必要な場合は、ネジ・ボルトなどを併用してください。
※テープの粘着面に表裏はありません。
※極度の凹凸面・塗装のはがれやすい面・壊れやすい物・危険を伴う物・重量物・高価な物には使用しないでください。
※常に80℃以上の環境下や高湿化での使用、粘着面への接触や貼り直しは、接着力が低下しはがれるおそれがあります。
※気温10℃以下での作業は接着力が低下します。ドライヤーなどで貼り付け箇所を温めてください。
※コーティング加工が施された箇所には接着しない場合があります。
※接着力が強いため、はがす際に接着面を傷めたり塗装をはがすおそれがあります。
※幼児の手が届かず、直射日光の当たらない冷暗所で保管してください。
※用途以外の使用はしないでください。
※仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
※保安基準に違反するような取り付によるトラブルや事故について、メーカーは一切責任を負いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする