モリブデンボルト(スリワリ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56838681 品番 AMB5x10L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製のスリワリボルトです。

用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。 材質モリブデン ピッチ0.8 取付穴スリワリ 首下長(mm)10 ねじの呼びM5 頭径(mm)9 頭厚K(mm)3.3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※再結晶温度は800℃〜1200℃程度。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする