アローズ
アローズの ボルト
アローズの その他ボルト
モリブデンボルト(スリワリ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56838708
品番
AMB6x12L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製のスリワリボルトです。
用途
真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。
材質
モリブデン
ピッチ
1
取付穴
スリワリ
首下長(mm)
12
ねじの呼び
M6
頭径(mm)
10.5
頭厚K(mm)
3.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※再結晶温度は800℃〜1200℃程度。