ウエスト
ウエストの 建具金物
ウエストの 鍵・錠前
ウエストの 引き戸錠
引違戸錠(内外締)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56838961
品番
304-S0305-ST 内外締り
参考基準価格(税別)
¥7,680
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
材質
アルミ
色
塗装シルバー (ST)
適合扉厚(mm)
25
ケース
【ロックケース】S03