曜日別特売
590941 フラフラネオンライン JET INOUE(ジェットイノウエ) 56840607

590941 フラフラネオンライン JET INOUE(ジェットイノウエ) 56840607
590941 フラフラネオンライン JET INOUE(ジェットイノウエ) 56840607
590941 フラフラネオンライン JET INOUE(ジェットイノウエ) 56840607
590941 フラフラネオンライン JET INOUE(ジェットイノウエ) 56840607
590941 フラフラネオンライン JET INOUE(ジェットイノウエ) 56840607

フラフラネオンライン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード56840607品番590941
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,419
販売価格(税別)
2,199

ふらふらと揺れるパーが車内を楽しく演出!
夜間走行時に眩しくならないやさしい発光で、
表裏の両面が均等に光る有機ELワイヤーを採用
吸盤固定で簡単楽々取付け!
電源はUSBなので、トラックから軽自動車まで幅広く使用できます

用途
アクセサリー
材質【本体】PC【吸盤(65Φ)】PVCブルー電源USB5V(TYPE-A)寸法(幅W×高さH)(mm)126×167配線長約3(インバーターからUSBまでは約30CM)配線方式AWG24 黒 ダブルコード
注意
※防水仕様ではございませんので、室内でご利用下さい
※車両に依っては、インバーターのノイズがAMラジオ等に干渉する場合がございます。予めご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする