フラフラネオンライン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 56840650 品番 590947
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,419
販売価格(税別)
2,199

ふらふらと揺れるパーが車内を楽しく演出!
夜間走行時に眩しくならないやさしい発光で、
表裏の両面が均等に光る有機ELワイヤーを採用
吸盤固定で簡単楽々取付け!
電源はUSBなので、トラックから軽自動車まで幅広く使用できます

用途アクセサリー 材質【本体】PC【吸盤(65Φ)】PVC レッド 電源USB5V(TYPE-A) 寸法(幅W×高さH)(mm)126×167 配線長約3(インバーターからUSBまでは約30CM) 配線方式AWG24 黒 ダブルコード
注意
※防水仕様ではございませんので、室内でご利用下さい
※車両に依っては、インバーターのノイズがAMラジオ等に干渉する場合がございます。予めご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする