塗る亜鉛テクスチャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード56840668 品番TEX-6KG
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

まるで素材がそのまま塗られているような質感。
塗り重ねることで、見る角度によって変わる独特な陰影をつくり出し平面に立体的な奥行きを表現できます。
下地にシーラーやプライマーを塗ることで、鉄や亜鉛めっきだけでなく、木や石、プラスチックなどにも塗装でき、亜鉛が持つ落ち着いた金属感を塗布することが可能です。
人体に影響の少ない水性タイプなのでニオイが気にならず、非危険物のため「安心」、「安全」です。

シルバー 容量(kg)【塗料液】2【粉末】4 主な用途鉄、亜鉛めっき、木、石、プラスチックなど 含有量(%)【亜鉛】88 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間【指触乾燥】30分【重ね塗り塗装】1時間【完全乾燥】24時間 標準塗布量(g/m2)500(理論値)
関連資料:(2.36MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする