ロータリーアクチュエータ(スクリュータイプ)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(°)180 シリンダ内径(Φmm)20 注文コード56842181 品番CNR-20-180
参考基準価格(税別)¥70,300 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は揺動角度・シリンダ内径など10種類から選べます 他の種類を見る

「ニューマリード」はスクリュー構造で、ピストンの直進動作を回転運動に変換した、ベーンタイプ・ラック&ピニオンタイプの機能メリット性を融合させ、超コンパクトな形状にした空圧ロータリーアクチュエータとなります。
1.特長
軽量・超スリム形状にて小面積での装着が可能となり、狭い空間でもご使用が頂けて、他社メーカーでは類を見ない製品となります。
<ベーンタイプ比較> 高トルク、内部リークなしの為に中間停止も可能となります。
<ラック&ピニオンタイプ比較> 超コンパクト化、同等以上のトルクを発生させます。
2.バリエーション
・CNRタイプ(Φ15、Φ20)
・CFRタイプ(Φ35)
・揺動角度 90°or 180°選択
・トルク範囲(N-m)0.2〜4.5
・Wスイッチ付きタイプ/スイッチ無しタイプでの選択
3.仕様詳細
カタログにてご参照願います。

用途
超コンパクト・応答性の良さをメリットに、90°又は180°の回転機能を反映させ広域な動作が可能となります。
搬送装置(ピッチ送り・昇降・他)、クランプ機能、部品供給装置、反転装置、テーブル往復、扉の開閉など、多彩な機能へトルクを必要とする動作が可能となります。
<使用事例>
1.平行・上下運動への機能
クランプ・ワーク供給 ・ワーク進路切替・NGワーク排出・間欠作動・昇降・ホッパー・シャッター・他
2.回転運動への機能
アーム機構・ロール回転・タレット・バルブ開閉・攪拌・他
シリンダ内径(Φmm)20 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気 耐圧力(MPa)1.05 周囲温度(℃)-10〜+80 最低作動圧力(MPa)0.2 揺動角度(°)180
関連資料:カタログ(0.26MB)図面(0.07MB) 取扱説明書:(0.14MB)
注意
※故障の発生を防ぐ為にも「取扱い説明書」をご参照頂き、注意事項等を把握されたうえでのご使用をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする