日本メディックス
日本メディックスの リハビリ・生活補助
日本メディックスの レクリエーション用品
コマンダーエコー グリップ センサー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56843039
品番
MF-CM306
参考基準価格(税別)
¥296,000
販売価格(税込)
¥325,598
販売価格(税別)
¥
295,998
バスケットに入れる
より早く簡単にかつ多機能に評価できるポータブル握力評価機器です。5ポジションテストが行えるジャマー型を採用、わずか5分で5ポジションテストのプロトコルを完了することが可能です。
質量(g)
420
電源
リチウムポリマー電池(内蔵充電池)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
207×41×102
充電時間
4時間
測定範囲(kg)
1.4〜90
アズワン品番
66-0037-38
伝送距離(m)
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000