SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYA31
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/8
注文コード
56843927
品番
SYA3140-01N
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
NPT
管接続口径
1/8
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
CADデータダウンロード