ツールU 1100Φ 張地名:シルキーラスタルU抗ウイルス

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56843949 品番Q3024-53E1-C-ZK0515
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥98,998
販売価格(税別)
89,998
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックで使いやすいデザインのベンチ。
様々なサイズがあり、ちょっとしたスペースにもぴったりの商品です。

仕様張地名:シルキーラスタルU抗ウイルス 材質張地:PVC 寸法(mm)Φ1100、SH/400 張地張地ランク:C 機能張地:難燃性(JABIA車両難燃)、耐アルコール、耐次亜塩素酸Na、抗菌、抗ウイルス 材質(脚)天然木(ナチュラル) アズワン品番68-5841-43 色番張地:ZK0515
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする