チンニング&ディップスタンド VerU

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード56844071 品番D567
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥164,998
販売価格(税別)
149,998

幅を狭くリニューアルし、トレーニング可能な運動も増えました。
懸垂・チンニングでバーに届かない場合プッシュアップ箇所をご利用ください。

その他【トレーニング可能な運動】チンニング・ディップス・懸垂・プッシュアップ・レッグレイズ 材質スチール製 質量(kg)36 耐荷重(kg)150(使用者の体重) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)112×120×220 塗装メラミン樹脂焼付塗装 アズワン品番68-9771-92
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする