SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYA72
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/4
ねじの種類
G
注文コード
56844207
品番
SYA7240-02F
参考基準価格(税別)
¥10,180
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
ねじの種類
G
管接続口径
1/4
切換方式
2位置ダブル
CADデータダウンロード