テープ付ABSモール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) ブラウン 長さ(m)1 注文コード56845261 品番DZ-AMT21-T/10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は色・長さ・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る

電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです
背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます

材質ABS ブラウン 長さ(m)1 サイズ(号)2 適合電線VVF2.0×3C 入数10本

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56845261 DZ-AMT21-T/10P 60138885 DZ-AMT209-T/10P テープ付ABSモール 2号 91cm 10本入 オーム電機 テープ付ABSモール 2号 91cm 10本入 オーム電機 1セット(10本) 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする