テープ付ABSモール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ミルキー 長さ(m)1 注文コード56845358 品番DZ-AMT11-M
参考基準価格(税別)¥188 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は色・長さ・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る

電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです
背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます

材質ABS ミルキー 長さ(m)1 サイズ(号)1 適合電線VVF1.6×2C/3C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする