オーム電機
オーム電機の ケーブル収納・配線
オーム電機の ケーブルモール
オーム電機の モール
テープ付ABSモール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラウン
長さ(m)
1
注文コード
56845367
品番
DZ-AMT11-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥188
この商品は
色・長さ・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです
背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます
材質
ABS
色
ブラウン
長さ(m)
1
サイズ(号)
1
適合電線
VVF1.6×2C/3C
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
56845367
DZ-AMT11-T
60138709
DZ-AMT109-T
テープ付ABSモール 1号 91cm
オーム電機
1本
¥
169
税込
¥
186
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)