SYJ314-SGS-M5 3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 56848775

3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC5 使用流体空気 ねじの種類M 注文コード56848775 品番SYJ314-SGS-M5
参考基準価格(税別)¥6,330 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は定格電圧・使用流体・ねじの種類など155種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm 切換方式ノーマルクローズ 管接続口径M5×0.8 定格電圧(V)DC5 ねじの種類M 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする