オリエンタルモーター
EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
300
リード(mm)
6
取付角寸法(mm)
60×156
注文コード
56878028
品番
EACM6WE30AZMK
参考基準価格(税別)
¥120,300
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・リード・取付角寸法
など
288
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
EAC
取付角寸法(mm)
60×156
モーター取付方向
ストレート
シャフトガイド
付
リード(mm)
6
ストローク(mm)
300
モーター
AZ