曜日別特売

EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250リード(mm)6取付角寸法(mm)60×156注文コード56878116品番EACM6WE25AZMC-G
参考基準価格(税別)¥123,100販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
シリーズEAC取付角寸法(mm)60×156モーター取付方向ストレートシャフトガイドリード(mm)6ストローク(mm)250モーターAZ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする