曜日別特売

EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300リード(mm)6ドライバ種類パルス列入力タイプ注文コード56895887品番EAC6RW-E30-AZMA
参考基準価格(税別)¥134,200販売価格(税込)¥141,900
販売価格(税別)
129,000
ストローク(mm)300形状電磁ブレーキ付電源(V)単相100-120シリーズEACケーブル長(m)なしモーターAZ取付角寸法(mm)60×156リード(mm)6ドライバ種類パルス列入力タイプモーター取付方向モーター折返しシャフトガイド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする