GVS
GVSの 分溜・分離・抽出・ろ過
GVSの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
GVSの メンブレンフィルター
ミニバイアイル SEPARA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
仕様
孔径(μm):0.45
素材
PES
注文コード
56904208
品番
MV32ANPPS004WC01
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・素材
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
フィルターを内蔵したディスポーザブルバイアル
素材
PES
カラーコード
ダークグリーン
用途
HPLCサンプル前処理
仕様
孔径(μm):0.45