GVS
GVSの 分溜・分離・抽出・ろ過
GVSの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
GVSの メンブレンフィルター
トラックエッチドメンブレン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
直径(mm)
25
仕様
孔径(μm):0.05
素材
PC(ポリカーボネート)
注文コード
56904366
品番
1220868
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
直径・仕様・素材
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
絶対孔径を持つガラス様な表面が捕捉された粒子を顕微鏡観察可能
素材
PC(ポリカーボネート)
直径(mm)
25
用途
捕捉粒子の顕微鏡観察
仕様
孔径(μm):0.05