GVS
GVSの 分溜・分離・抽出・ろ過
GVSの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
GVSの メンブレンフィルター
アブルオシリンジフィルター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
仕様
孔径(μm):0.45
注文コード
56904899
品番
FJ13BNPPH004AD01
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
高品質でコストパフォーマンスに優れ、多検体処理ユーザに最適。
直径(mm)
13
仕様
孔径(μm):0.45
素材
親水性PTFE
用途
サンプル前処理