GVS
GVSの 分溜・分離・抽出・ろ過
GVSの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
GVSの メンブレンフィルター
ボトルトップフィルター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
仕様
孔径(μm):0.2
注文コード
56904908
品番
10443401
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
口径33〜45mmの受けボトルが任意に選べ、移し替えの手間なし。
素材
CA(セルロースアセテート)
直径(mm)
膜:76
材質(ハウジング)
ポリスチレン
仕様1
滅菌処理:済み
用途
培地、滅菌ろ過
仕様
孔径(μm):0.2