GVS
GVSの 分溜・分離・抽出・ろ過
GVSの 精密ろ過(メンブレンフィルター)
GVSの メンブレンフィルター
ボトルトップフィルター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
注文コード
56904978
品番
10443425
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
口径33〜45mmの受けボトルが任意に選べ、移し替えの手間なし。
用途
強酸、有機溶媒溶液ろ過
仕様
孔径(μm):0.45
仕様1
滅菌処理:未滅菌
材質(ハウジング)
ポリプロピレン
素材
PTFE
直径(mm)
膜:76